電動工具 :「厚鋼電線管 寸法」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
出力(kN[tonf])147(15)
シリンダーSR-15
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A
曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30
出力(kN[tonf])98(10)
シリンダーSR-3
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。