電動工具 :「友定建機 つまーる」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
容量(L)32
出力(kW)0.75
トラスコ品番758-3753
セット内容耐圧ビニールホース:Φ32×10m(両口G40、片口G40)各1本、ジョイントΦ402個、耐圧ビニールホース:Φ32×10m(片端G40)1本、PチューブΦ32×1100mm:1本、白スポンジ50×50×75mm:2個、工具箱:1個、ドライバー:1個、モンキー250mm:1本、両口ラチェット(爪式)17×21mm:1本
全長(mm)982
質量(kg)75
全幅(mm)542
電源単相100V
全高(mm)634
方式インバータ変速
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0~17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
3日以内出荷
握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。
セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1
質量(kg)約5.0(ハンドル含む)
定格電圧(V)21
ハンドル長さ(mm)全長1080~1550
バッテリー容量(Ah)4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200
消費電力量(Wh)定格電力:84
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。