電動工具 :「吊り下げリール」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
特性アース付
トラスコ品番481-2166
質量(kg)5.3
巻取形式自動巻き
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板
トラスコ品番630-4239
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)179
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)6
先端形状着脱式LEDライト
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-芯数3C
コンセント仕様12A/125V
電線仕様SVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
明るさ(Lm)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。