電動工具 :「吸塵器」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載
125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。
95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。
らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~33
面取りカッター径(mm)125
ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)3
集塵量(L)3
吸込仕事率(W)強:45、弱:15
連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)22
真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]
仕様2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)強:77、弱:67
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
風量(m3/min)3.3
適合バッテリーA-60698,A-60660
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61
真空度(kPa)最大30
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様粉じん専用
付属品ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)380
最大風量(m3/min)1.5
運転音(dB)63
真空度(kPa[mm水柱])最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号412
真空度(kPa)11.8[1200]
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0~900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0~5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。