電動工具 :「回転 モーター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)フライスモーター
エコ商品
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm)主軸:8 消費電力(W)200 チャック寸法(mm)Φ6 電源(DC-V)38~40 回転数(min-1[回/分])1200~6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売
エコ商品
精度(μm)1以内(スピンドル振れ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
178,800 税込196,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個 最大出力(W)140 外径(Φmm)19.05 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 回転速度(min-1[r.p.m])80000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000
エコ商品
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

NSK(ナカニシ)エスパート500 減速器
エコ商品
アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に 付属品ピンスパナ(K-233):1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚 全長(mm)180.8 最大出力(W)200 寸法D(Φmm)28.3 コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm) 寸法d(Φmm)13.3 回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000 寸法l1(mm)59.4 寸法l2(mm)121.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

タック技研工業精密自動タッピングマシン
エコ商品
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途タッピング専用 ストローク(mm)MAX 70 形状主軸形状:MT.2 質量(kg)150 ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0 モーター出力(kW)0.75 定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5 モーター極数(P)6 ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32 回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.22MB)
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210 チャック径(Φmm)2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800 締付能力(普通ボルト)M8~M18 締付能力(高力ボルト)M8~M14 最大締付トルク(N・m)330 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め 寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し) 回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233 打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000 最大締付トルク(N・m)750 トルク(N・m)【最大緩め】1000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)18.9
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト)M10~M20 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)450 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。 回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86 打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350 角ドライブ(mm)19 締付能力(普通ボルト)M16~33 締付能力(高力ボルト)M16~M24 最大締付トルク(N・m)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)16.5
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー
エコ商品
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg)1.7 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 回転数(min-1[回/分])7000~33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート24 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~980 打撃力(J)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階 長さ(mm)275 質量(kg)0.77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)トリマー
エコ商品
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm)ベースプレート:90×90 質量(kg)1.4 電源(V)100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33000 電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90 コード長さ(m)本体:2.5 コレット径(Φmm)6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー
エコ商品
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式プッシュスタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230 幅(mm)77 高さ(mm)250 差込角(sq.)19 適合バッテリーJTC7652-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)3.2 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 打撃数(min-1[回/分])2300 充電時間(分)75(オートストップ) 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,900 税込109,890
5日以内出荷

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)225 幅(mm)77 高さ(mm)240 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7652-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)2.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 打撃数(min-1[回/分])2400 充電時間(分)75(オートストップ) 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式レバースタート式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm 質量(g)960 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)125 バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH) 差込角(inch)1/4(六角) 充電時間(分)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

キリウス超高トルク電動ドライバー
エコ商品
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル 長さ(mm)298 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0 適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー
エコ商品
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~4500 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 締付トルク(N・m)弾性体:6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm)6(ドライウォール) 適合ビット6.35mm六角軸ビット
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

JTC7678 電動インパクトレンチ 350Nm JTC 動画あり
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)190 幅(mm)77 高さ(mm)205 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7678-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)1.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります