絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミニター(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「回転研磨」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
イーマックスEVOトルクセット NSK(ナカニシ)イーマックスEVOトルクセットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。 刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。 また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
マイクロ・ポリッシャー PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
アングロン120 低速ギヤ型 ミニターアングロン120 低速ギヤ型ミニター
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03トラスコ品番827-8931最大トルク(cN・m)9.8モーターKM112G入力電圧(V)DC3~30手元スイッチの色イエロー無負荷電流(A)DC0.35コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34)RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

回転式研磨機特集
おすすめ人気ランキング
電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら