電動工具 :「定尺盤」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー AJ650VDL
ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 定格電流(A)4.5 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)軟鋼板6 傾斜切断(°)(左右)0~45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります