電動工具 :「家具用コンセント スイッチ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに
電圧(V)AC100
消費電力(W)230
電流(A)2.5
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
打撃数(min-1)0~3500
最大トルク(N・m)110
仕様ベルトフック付
付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット
周波数(Hz)50/60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。