電動工具 :「小型高輝度LEDライト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91255
質量(kg)1.5(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91265
質量(kg)1.6(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm
打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に
質量(kg)1.3(本体のみ)
能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)
ライト種類白色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。