電動工具 :「工具つかみ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付き・キイなし両用タイプ。
仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mm
トラスコ品番371-2745
セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ
質量(g)314
1個
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。
ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。)
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。
標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。)
パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。
フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。
段取りが簡単で使い易い工具です。
すべての部品が熱処理され、長寿命です。
高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。
バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
関連資料(1.1MB)
仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~13
トラスコ品番284-5130
質量(g)318
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ワンタッチチャックの充電工具用
用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)94×30×30
質量(g)196
タイプチャックハンドル
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)97×40×40
質量(g)216
タイプキーレス
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。