電動工具 :「差込角 5mm」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.5kgと長さ215mmのコンパクト設計。
円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。
金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化
電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護
強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)216(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.5(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
ソケット3/4”, リテーニングリング
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。