電動工具 :「手動式 切断機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16) 電源(V)単相100 定格電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース 切断時間(秒)2.5 質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番284-4150
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途アルミの切断に。 トラスコ品番853-6337 セット内容チップソー1枚 質量(kg)250 方式刃物移動:手動式 テーブル寸法(mm)760×900×800 最大切断寸法(mm)(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150 移動距離(mm)刃物:340 エア源2.5~4(kg/cm2) 主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3500 傾斜角度(°)ノコ刃:0~45 使用モータ1.5kW×200V
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります