電動工具 :「折れたタップ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
M3~M8のタップ立てに
加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。
大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。
材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)
ねじ立て能力(mm)M3~M8
仕様タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)
質量(kg)25
モーター100V/0.2kw/4P
適合材樹脂板類/軽合金
長さ(mm)405
幅(mm)260
高さ(mm)455
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。