電動工具 :「掃除機 ノズル 共通」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様吸引力:9kPa 質量(g)880 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種 アイボリー トラスコ品番491-6026
1セット
899 税込989
当日出荷


18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ 付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500 本体質量(kg)1.3 風量(m3/min)最大 約3.2 最大風速(m/s)約80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
1台ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります