電動工具 :「掘り起こし」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用 材質 寸法(mm)先端幅90、全長400
1個
7,998 税込8,798
欠品中

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-MAX スコップロング
SDS-max 電動スコップのロングタイプ。
用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こし トラスコ品番694-6390 材質機械構造用炭素鋼
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷

NSK(ナカニシ)ハンマーアタッチメント
エコ商品
ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適 付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本 ストローク(mm)0.4 ストローク数(min-1[回/分])25~4000 RoHS指令(10物質対応)対応 ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

先端幅90ミリ、全長500ミリ
用途SDS-max軸電動ハンマ用。穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用 材質
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります