電動工具 :「握りネジ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大トルク(N・m)115
打撃数(min-1)0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190
絶縁方式二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工15
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])0~4200
電源(V)単相100
電流(A)3.9
消費電力(W)370
コード長さ(m)2.0
カーボンブラシ呼び番号407
付属品チャックキーS10
質量(kg)1.0
長さ(mm)209
幅(mm)64
高さ(mm)175
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
低トルクの締め付けに威力を発揮します。
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。
CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55/lbf・in・・・0、9-4、8/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690/High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6/タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX又は5HEX●適合電源:機種名 CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45●コード番号:119-0162397
アズワン品番67-4832-24
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
電気代の目安0.8円/h
長さ(mm)256
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約3
最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)
回転数(min-1[r.p.m])230
仕様ストラップ付き
質量(g)約360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135
バッテリー電圧(V)3.6
使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大トルク(N・m)160
チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)182×75×232(H)
打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。
仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65
付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])200
電源USB充電式DC5V
最大トルク(N・m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1300
充電可能回数約200回
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2"~3"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~3"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー
質量(kg)74
ねじ切り能力PT1/4"~3"(8~80A)
モーター(W)1140
回転速度(min-1[r.p.m])33
モーター電圧(V)100
適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー
質量(kg)105
ねじ切り能力PT1/4"~4"(8~100A)
モーター(W)1140
回転速度(min-1[r.p.m])45・18(2段階変速)
モーター電圧(V)100
適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~1インチ、チェーザ:1/2~3/4インチ・1~1-1/2インチ、ねじ切りオイル白1L(1本)、マシンカバー
寸法(mm)400×317×320
本体質量(kg)19
ねじ切り能力PT1/4~1インチ(8~25A)
モーター(W)350
回転速度(min-1[r.p.m])52
モーター電圧(V)100
アズワン品番64-6747-95
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。