電動工具 :「撹拌機 羽根」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 電源(V)3相200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 材質シャフト・インペラ:SUS304 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A720-0.2E 可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6425 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)27 出力(kW)0.2 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)13 最大撹拌容量(L)中粘度500 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 シャフト長さ(mm)1000 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根外径(mm)270
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 電源(V)3相200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 材質シャフト・インペラ:SUS304 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
148,800 税込163,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A720-0.2D 可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6424 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)19 出力(kW)0.2 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)16 最大撹拌容量(L)中粘度500 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 シャフト長さ(mm)1000 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根外径(mm)270
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります