電動工具 :「敷布団 圧縮袋」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き
仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋
質量(g)350
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100
最大圧力(bar)0.03/0.5psi
ホース長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
関連資料メーカーカタログ(0.47MB)
取扱説明書(0.11MB)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。