電動工具 :「昇圧変圧器」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ昇圧 付属品接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続 トラスコ品番818-6010 質量(kg)約16 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 コンセント出力100V、115V各2個 相数単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B 出力100V、115V コンセント個数4 入力200V 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)2 プラグ4P 20A
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ノーデントランス
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 周波数(Hz)50/60 定格容量3kVA連続 コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1 相数単数
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)ハイボルマスター
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)9 コンセント個数2個 定格容量2KVA 分類昇圧変圧器 電源コード(m)2(ポッキンプラグ付) 奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170 二次側出力91V~115V 一次側入力電圧70V~100V
1台
74,980 税込82,478
61日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります