電動工具 :「板金 工具」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御。保管に最適した強力マグネット。車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性。強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)。片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計。IP54の防塵・防水性能
仕様CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
長さ(mm)178
幅(mm)46.3
質量(kg)0.398(本体のみ)
高さ(mm)64
電圧(V)12
連続使用時間高:6h、中8h、低:14
色温度(K)1700/3500/4500/5500/6500
光束(Lm)高:1000、中600、低300
防水性IP54
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに
材質ステンレス13C
幅(mm)70
厚さ(mm)2
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
バフサイズ(Φmm)150
パッドサイズ(Φmm)123
トラスコ品番536-9541
質量(kg)1.52
回転数(min-1[r.p.m])1500
入力430W
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断
質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)
最小切断半径(mm)25
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断
仕様切断溝幅(mm):5
質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)
最小切断半径(mm)40
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで
切断能力(mm)ステンレス板1.0まで
切断能力(mm)アルミ板2.0まで
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
無負荷ストローク数(min-1)2500
最小切断半径(mm)40
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)
質量(kg)2.23
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148
ストローク数(min-1[回/分])3200
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最小切断半径(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
1セット(1セット)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
質量(kg)1.6
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148
ストローク数(min-1[回/分])3200
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
最小切断半径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
パット径(Φmm)123
使用圧力(MPa)0.4~0.6
全高(mm)88
空気消費量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100
セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)770
使用時間連続運転可能
寸法(mm)285×Φ44×63
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
用途舗装切断用。
ブレード径(Φmm)27
山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。
開口範囲(mm)最大5
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
1台
¥60,000
税込¥66,000
5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
1台
¥45,500
税込¥50,050
5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
1台
¥28,600
税込¥31,460
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。