カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(2)
        • 充電工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(3)
        • バッテリー・充電器(1)

電動工具 :「枝切り 電動」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツールM18 伸縮式高枝切りバサミミルウォーキーツール
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減追加のエクステンション不要収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認YARD FORCE
6,098税込6,708
1個
当日出荷
YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途YARDFORCE適応商品・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
コードレスのこぎり HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎりHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200関連資料(0.49MB)1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃 ファミリー・ライフ充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3枚組)
当日出荷
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。
材質ハイカーボン鋼質量(g)1枚:(約)20タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃 ファミリー・ライフ充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
予約販売
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の木材・カーペットなどの切断用の替え刃。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。
材質マンガン鋼質量(g)(約)30タイプ木材・カーペット用(マンガン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×2.5×0.1
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら