電動工具 :「業務用送風機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3 質量(kg)3.6 電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 コード長さ(m)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290 風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5 使用環境温度(℃)0~40 連結数6台
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります