カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「横版」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!17段階温度設定(ー18℃~60℃)蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)12V出力ソケット搭載ドレンコック付庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)フォレストグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15関連資料(0.53MB)
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)一般的な500mlペットボトルが9本収納可能17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大30℃蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5関連資料(0.53MB)
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(3部屋タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
予約販売
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15関連資料(1.41MB)
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
69,900税込76,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5関連資料(1.41MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

横版特集
おすすめ人気ランキング
電動工具