カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(2)
さらに商品を絞り込む

電動工具 :「殻割り器」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
71,980税込79,178
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01定格電圧(V)AC100消費電力(VA)最大約25使用環境温度(℃)10~35保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら