電動工具 :「毛羽」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1~48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。