電動工具 :「水 タンク 5l」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン 質量(g)308 容量(L)1 電源単3電池×2本(付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
1個(1個)
3,790 税込4,169
欠品中

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電動工具用集じん機
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業 仕様プラスチックタンク 付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ タイプ乾湿両用 消費電力(W)1140 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)3.5 吸水容量(L)6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様連動機能なし タイプ乾湿両用 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 騒音値(dB)56~66(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ乾湿両用 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)6 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 騒音値(dB)56~66(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 バッテリー容量(Ah)4 真空度(kPa)最大20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃 仕様連動機能なし 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 ホース内径(Φmm)38 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15(吸水は12)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃 仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)15(吸水は12) ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります