電動工具 :「泡立て器電動」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.85MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります