電動工具 :「注油容器」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)450
曲げ速度(180°曲げ)(秒)8
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)12.5
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。