電動工具 :「消音グラインダー」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)リューターミニライト
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等 付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本 最大トルク(N・m)2 胴径(Φmm)(モータユニット)最大27 定格入力(W)10
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電源単相交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.9 厚さ(mm)(砥石)19 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450 セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 粒度A36、A60 電球(W)(作業ライト:別売)40まで 砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7 消費電力(W)(50/60Hz)330/270 消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バンガードエンタープライズ研磨大王 マイクログラインダ
高トルク仕様。使用時に強めの圧力をかけても、回転が止まりません。小型ながら非常に高いトルクを発揮します。市販のマイクログラインダーはトルクが低く、施工時に回転が止まってしまう事も多いですが、その問題が解消されます。力強く施工されたい方にすすめです。誰でも使える操作性。ユニバーサルなデザインで、誰でも直感的に操作が可能な仕様です。現場で活躍する人材の多様化に合わせ、年齢性別問わずに、安全にお使いいただけます。静音仕様。高速の回転工具は、モーターの音が大きいことが多いですが、本製品のモーターは静音仕様のため、小さな稼働音で施工が可能です。周囲への影響を極力抑えて使用することができます。本体重量:2.3kg 定格入力:AC100V 50/60H。付属品:ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ、ヘッド、減速ジョイント、モーター
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

2050-N/11JA ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) 動画あり
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
9,898 税込10,888
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります