電動工具 :「湿式」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
湿式用(幅広タイプ)
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
適合機種M18 FVC23L
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
幅(mm)650
型式手動式
電源(V)三相200
電源コード(m)4
切断角度左45°、90°
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
長さ(mm)278
高さ(mm)113
質量(kg)2
パッド寸法(mm)80
ペーパー寸法(mm)80
電力(W)470
機械寸法(mm)長さ278×高さ113
電源コード(m)2.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400
機械主軸M16
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。
セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)
質量(kg)5.4
回転数(min-1[r.p.m])6200
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308
最大切込深さ(mm)83
バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物内径(Φmm)22.2
刃物外径(Φmm)230
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です。
用途床にこぼれた水等に適した湿式ゴム式ノズルです。
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S
質量(g)1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。
材質砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材A
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36
寸法(mm)W80×D50×H20
色ワイン
入数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍
手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群
簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能
用途MXF COS350-0G0 JP専用カート
質量(kg)26
タンク容量(L)給水:10.4
最大積載量(kg)69
アズワン品番65-0279-91
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。画像はイメージです。
寸法(mm)W80×D50×H20
入数1
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)10.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660
吸込仕事率(W)約140
集塵容量(L)(乾式)約25
最大風量(m3/min)約1.8
定格時間(分)30
運転音(dB)約83/m
吸水量(L)(湿式)最大約17
真空度(kPa)最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。
刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。
内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ湿式
シャンク6.35mm六角
関連資料(1.95MB)
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18
付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル
寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616
電圧(V)18
タンク容量(L)乾式:23、湿式:21
本体質量(kg)13.4
風量(m3/min)2.46
稼動音(dB(A))最大84.3
防水仕様IPX4
最大真空圧(kPa)1.5
1個
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに
電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)
連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)
商品タイプ本体
真空度(hPa)92
質量(kg)3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376
付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。