電動工具 :「溝 切り 木材」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])35000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)4.6
消費電力(W)440
コード長さ(m)2.5
全長(mm)204
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。
質量(kg)2.65
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])約10300
ノコ刃内径(Φmm)22
ノコ刃外径(Φmm)100
角度調整範囲フェンス:0~90
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番751-6487
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプトリマー
回転数(min-1[r.p.m])0~9000
ビット径(mm)6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
質量(kg)1.2
電流(A)5.9
電源(V)単相100
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])16000~30000
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191
保証期間1年
ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。
透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。
切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)3.6
付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1
寸法(mm)215×90×90
質量(kg)1.5(コード含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります
絶縁種別二重絶縁
コード2芯 1.8m
定格消費電力350W
定格使用時間15分
ビット軸径(Φmm)Φ6
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])13000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140
回転数(min-1[回/分])10000~30000
コレット径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)450
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2.6
回転数(min-1[r.p.m])29000
セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)6
絶縁方式二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。