電動工具 :「溝加工」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ルータ
取り回しやすい小形・軽量5.3kg! 切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用! 押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
回転数(min-1[r.p.m])22000 ビット径(mm)12・8・6・12.7・6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
1セット(5個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
1セット(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。溝入れ加工用。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2632 アズワン品番65-8204-11
1セット(10個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:左●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ(mm):1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-3204 アズワン品番65-8198-02
1セット(5個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
1セット(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●コロミルQDチップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2021 アズワン品番65-8215-38
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:右●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ(mm):1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-3212 アズワン品番65-8198-19
1セット(5個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4039 アズワン品番65-8214-21
1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
材質/仕上超硬 コーナーR(mm)0.35 チップ形状K コーナー数1
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4022 アズワン品番65-8213-64
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ mm:1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●勝手:左●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8228 アズワン品番65-8198-07
1セット(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:左●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ mm:2.00●加工:外径●HA:12●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8236 アズワン品番65-8198-08
1セット(5個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:G●CW:3.18●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1144 アズワン品番65-8214-67
1セット(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●コロミルQDチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1988 アズワン品番65-8214-25
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3991 アズワン品番65-8212-92
1セット(10個)
23,880 税込26,268
7日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
1セット(2個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4032 アズワン品番65-8213-74
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:K●CW:6.35●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4103 アズワン品番65-8216-52
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

穴径39mmを越える穴のサークリップ溝入れ用チップです。高精度溝用でシャープな刃先です。面取り付きサークリップ溝入れ加工用。
仕様●コーティング超硬チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3454 アズワン品番65-8138-44
1セット(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
1セット(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:R●re:0.8●la:12.7●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3744 アズワン品番65-8205-33
1セット(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.3●最大切り込み:22.6●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2969 アズワン品番65-8204-63
1セット(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1セット(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1831 アズワン品番65-8202-63
1セット(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●最大切り込み:18.2●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1342 アズワン品番65-8201-78
1セット(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:E●la:2.39●re:0.2●最大切り込み:18.4●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0621 アズワン品番65-8200-65
1セット(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1セット(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:J●la:4.75●re:0.3●最大切り込み:22.6●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2501 アズワン品番65-8203-74
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):23●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.0●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9835 アズワン品番65-8202-87
1セット(10個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
1セット(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
1セット(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.5●最大切り込み:28.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3264 アズワン品番65-8204-82
1セット(10個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります