電動工具 :「漏電 検知 器」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付
質量(kg)8.0
コンセント個数3個(一体モールド形成)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール
アズワン品番65-9286-69
1台
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。
電線仕様ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
接地端子○
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)8
タイプ漏電遮断器:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
電線仕様-種別VCT2.0×3
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
特性アース付、防雨
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.7
タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2
トラスコ品番200-1468
セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ
漏電遮断器仕様地絡
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-4653-19
接地端子○
1台
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番65-9286-25
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種
コンセント形状2P 15A 125V 接地付
コード長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心
アズワン品番65-9286-70
特性防塵
1台
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
。温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:9.0kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:ソフトムケーブルVCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●サイズ:307×263×368mm●防塵キャップ付●ニュートビプラグ付●漏電遮断器(過負荷)付●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-40
1台
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:140
質量(kg)10.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363
入力AC100V
電線長さ(m)50
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!。火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線。2.アースチェック機能。3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器。4.温度センサー(自動復帰)。5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)。屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:135
質量(kg)8.3
直径(Φmm)側板:320、巻胴:185
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に
電線長さ(m)30
質量(kg)7.8
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)
使用場所屋内・屋外
特性アース付
関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。
材質エチレンプロピレンゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)
収縮温度130°
収縮率(%)径:約50/長さ:3~10
特性防滴
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式
質量(kg)8.2
定格電圧(V)100
コンセント個数2+2
コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)
パイロットランプあり
温度センサー手動復帰型
入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋内
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5
漏電遮断器仕様過負荷付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270
電線太さ(mm2)2.0
温度センサー自動復帰型
心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨型/接地付
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。
URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。
AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。
IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。
ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。
発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。
モータの電柱値を4段階に設定できます。
モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。)
締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。
締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。
総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。
入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。
フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。
イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
ソケット差込角(mm)9.5Sq
軸心より側面まで(mm)約29.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」
分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。
省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。
フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。
オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。
温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。
巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型
電線仕様-種別VCT
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3個
定格100V・6A
温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)
漏電遮断器仕様過負荷付
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270
特性防雨
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY
質量(kg)33
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント定格15
コンセント形状2心
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様無し
電線仕様-長さ(m)15
電線長さ(m)15
電線太さ(mm2)1.25
温度センサー無し
ランプ通電:無し
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
プラグ2P・3P兼用:2Pのみ
限度電流(A)125
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性完全防雨
接地端子無し
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質(円盤)鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
質量(kg)9.6
種別メタルセンサータイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番161-8890
タイプ防雨・防塵型
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
温度センサー自動復帰型
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-92
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。