電動工具 :「漏電遮断器 15ma」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。
仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3
電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断電流:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-35
1台
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付
アズワン品番65-9285-79
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)
トラスコ品番209-8806
質量(kg)7.5
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール
アズワン品番65-9286-69
1台
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に
電線長さ(m)30
質量(kg)7.8
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)
使用場所屋内・屋外
特性アース付
関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。
コンセント個数1
コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)
感度15mA
使用場所屋内用
特性アース付
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム、漏電ブレーカー付!ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(kg)2.08
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型
アズワン品番65-9286-46
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
特性防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm)
ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途セーフティータップ。
仕様過負荷・漏電保護兼用
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)450
電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
過負荷15A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。
用途セーフティータップ。
仕様過負荷・漏電保護兼用
定格周波数(Hz)50/60
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別VCT
質量(kg)7.5
コンセント個数4
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別VCT
質量(kg)8.4
コンセント個数3
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。