電動工具 :「狭いところ ライト」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。 質量(kg)0.57 ブラック 容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで) 消費電力(W)約60最大 定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A) 連続使用時間(目安)約14~15分程度 充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります