電動工具 :「畳 1畳」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 ONERSAL-0 APJ M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.65 電圧(V)18 定格電力(W)46 連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26 角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに) 防塵防水性能IP67 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-83 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600 収納寸法・高さ(mm)0.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります