電動工具 :「発電用モーター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高周波発生機
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)5 相数3
1台
699,800 税込769,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高周波発生機
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)4(最大5) 相数3
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース 質量(kg)6.9(コード除く) 電流(A)13.5 電圧(V)単相100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・5 モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108 全負荷打撃数(min-1)1430~2850 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット 質量(kg)1.8 質量(g)1040 回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 電源100V・1050W・12A コード長さ(m)2心・2.5 モーターブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 最大出力1600W スピンドル径M10×1.5 サイズ(mm)309×56×60(H) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります