電動工具 :「短管 切り」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番829-1441
サイズ(inch)1/2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。