電動工具 :「研削盤」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)270 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 スイッチ形状スライドスイッチ 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400 電流(A)5.7 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合) トラスコ品番763-9678 全長(mm)387 質量(kg)3.4kg 高さ(mm)122 タイプ4芯タイプ 種類高速度用砥石 電源(V)3相交流200V 回転数(min-1[r.p.m])8000 コード長さ(m)2.5m 適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能) 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400Hz 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ハンド型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0870 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)315 最高使用周速度(m/min)2000 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:HFI-130B 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)2740 適合インバータ電源HFI-130B 電源容量算定基準(kVA)3.7 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番422-7514 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)7 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)2.6 仕様4芯タイプ 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B 質量(kg)3.25kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0802 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)5.7 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.9kg 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B トラスコ品番787-0272 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源容量算定基準(kVA)2.5 電源周波数(Hz)400Hz
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W)440 チャック能力(mm)3、6 砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32 アズワン品番64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W)230 電源(単相/V)100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本 トラスコ品番422-7671 軸径(Φmm)6 全長(mm)371 消費電力(W)750 最大出力(W)900 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号CB-318 コレット径(Φmm)3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ トラスコ品番377-9939 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm)262 タイプ低速高トルク 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz) 付属品オフセット砥石、スパナ 消費電力(W)730 最大消費電力(W)950 砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ 付属品プラグ形状 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1セット(4台)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)約57 カーボンブラシ呼び番号461
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号253
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ 電圧(V)100 砥石取付穴径(Φmm)15 消費電力(入力)(W)620 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
9,498 税込10,448
欠品中

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番378-0074 電圧(V)単相100 消費電力(W)1140 最大出力(W)1650 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径M10 アズワン品番64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)7.8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36 全長(mm)356 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号322
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付) 細径ボディΦ56mm。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付 付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材 付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用) 消費電力(W)410 砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10 コード耐震型 0.75×2C VCT アズワン品番64-8559-21
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
欠品中

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36 全長(mm)356 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号322
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1200 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 握り径(Φmm)52 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

シングル絶縁の125mm タイプ!
仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ タイプ低速高トルク 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります