電動工具 :「研磨 丸棒」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。