電動工具 :「研磨ディスク 125mm」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)と、新研磨布紙
「ケズレマックス」を採用し高い研削力と長寿命を実現した
フラップディスク(GGW-XZ)がセットになったお得なセットです。
セット内容グラインダー GWX750-125S×1台、ガチフラX GGW-XZ-125-60(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-80(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-36×1枚[サービス品]、ガチフラX GGW-XZ-125-120×1枚[サービス品]
回転速度(min-1[r.p.m])最高:12220
外径(mm)125
穴径(mm)22.23(X-LOCK)
関連資料(0.5MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。