電動工具 :「破砕 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハツリ、破砕用 適合機種SDSマックスシャンク全機種
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13.0 消費電力(W)1240 コード長さ(m)3心・5 30分のはつり量(kg)200 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)15.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5 付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm) 本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm)950 仕様エア式 全長(mm)610 質量(kg)30 ストローク(mm)180 空気消費量(m3/min)1.60 エアー接続口1PF 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)45 トラスコ品番463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm)17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用) 全負荷打撃数(min-1)1000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・5 30分のはつり量(kg)483 質量(kg)32 打撃エネルギーJoule(ジュール)70 付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ トラスコ品番792-0202
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ミルウォーキーツールSDS PLUSブルポイント(250mm)
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハツリ、破砕用
適合機種SDSマックスシャンク全機種
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ブルポイント(SDSmax)
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用 適合機種SDSmaxシャンク対応機種 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

用途ハツリ、破砕用 適合ハンマドリル:HR4011C、HR4000C
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm) 打撃エネルギーJoule(ジュール)42 30分のはつり量(kg)224 アズワン品番64-7056-13
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース 質量(kg)18 電流(A)15 電圧(V)単相100 消費電力(W)1430/1850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266 打撃数(min-1[回/分])1300 コード長さ(m)5 打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値) 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス 全長(mm)576 質量(kg)10.2 打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm) 全長(mm)250
1個
5,598 税込6,158
欠品中

17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途コンクリート・石材等構造物のハツリ・破砕作業用 材質 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ミルウォーキーツールSDS PLUSコールドチゼル(250x20mm)
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×20
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ミルウォーキーツールSDS PLUSゴーギングチゼル(250x22mm)
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×22
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ミルウォーキーツールSDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)
高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×40
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 品番10148 サイズ(mm)10mm径×250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用) 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります