電動工具 :「硬いボルト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)80
付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)
適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応
質量(g)880
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)120
打撃数(min-1[回/分])0~3100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218
連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応
充電時間(分)約60
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0~3500
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)
付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース
適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)
質量(kg)約5.6(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)25
切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)
切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個(1個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。