電動工具 :「磁器タイル用 ドリル」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。
刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。
内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ湿式
シャンク6.35mm六角
関連資料(1.95MB)
材質特殊合金鋼
全長(mm)134
質量(g)24
刃先径(Φmm)8
アズワン品番64-7926-11
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)37.5
刃先径(Φmm)13.5
アズワン品番64-7925-28
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)30.5
刃先径(Φmm)11
アズワン品番64-7925-27
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)23.5
刃先径(Φmm)7.5
アズワン品番64-7926-10
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)19.5
刃先径(Φmm)6.5
アズワン品番64-7926-09
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)19
刃先径(Φmm)5.5
アズワン品番64-7926-06
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)18
刃先径(Φmm)4.5
アズワン品番64-7926-03
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)17.5
刃先径(Φmm)4
アズワン品番64-7926-01
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)24
刃先径(Φmm)9
アズワン品番64-7925-26
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)17.5
刃先径(Φmm)4.3
アズワン品番64-7926-02
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)19.5
刃先径(Φmm)6
アズワン品番64-7926-07
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)16.5
刃先径(Φmm)3.5
アズワン品番64-7925-98
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)18
刃先径(Φmm)5
アズワン品番64-7926-05
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)18
刃先径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7926-04
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)19.5
刃先径(Φmm)6.4
アズワン品番64-7926-08
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)17
刃先径(Φmm)3.8
アズワン品番64-7925-99
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)16.5
刃先径(Φmm)3.4
アズワン品番64-7925-97
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ケース入り。
特殊形状刃先により超長寿命を実現。
横向穿孔使用にも高耐久。
充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用
セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24
有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40
アズワン品番64-7925-96
六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
用途鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器(セラミック)・タイルなどの取付けや穴あけ加工に使用できます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。