電動工具 :「筋切り」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石取付穴径(Φmm)22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)376
幅(mm)117
高さ(mm)147
砥石径(Φmm)100
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1~48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)362
幅(mm)133
高さ(mm)117
電圧(V)14.4
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
電源(V)直流18
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376
幅(mm)140
質量(kg)2.6(バッテリー含む)
高さ(mm)147
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)
砥石取付穴径(Φmm)22
関連資料(0.9MB)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。
25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能
36Vコードレスタイプのツライチカッターです。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断できます。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666
切断能力(mm)25
バッテリー電圧(V)36
切断速度(秒)7
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18V X 2本
作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)
研削砥石寸法(mm)(内径)22
180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。
負荷に合わせて自動で最適作業。
軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
バッテリー電圧(V)18×2本
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55(2本同時)
研削砥石寸法(mm)(外径)180
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])6000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)499
幅(mm)200
質量(kg)5.5(バッテリー含む)
高さ(mm)158
電圧(V)18×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158
砥石径(Φmm)180
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)
振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。
負荷に合わせて自動で最適作業。
軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
研削砥石寸法(mm)(外径)180
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])6000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35
長さ(mm)499
幅(mm)200
質量(kg)5.5(バッテリー含む)
高さ(mm)158
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158
砥石径(Φmm)180
作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)
振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
用途鉄筋切断に。
付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース
トラスコ品番364-9480
切断能力(mm)SD390/SD490
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
1台
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。