電動工具 :「筋引き」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
曲げR25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200
付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース
曲げ角度範囲90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。