電動工具 :「絶縁 塗料」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
対応機種電気ドリル
適正回転数(min-1)約200~約700
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
質量(kg)2.5
消費電力(W)860
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])1000
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)2.5
対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)9.3
スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)810
質量(kg)2.9
高さ(mm)195
奥行(mm)325
電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750
絶縁方式二重絶縁
スクリュー径(Φmm)120
定格時間(時間)約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。