電動工具 :「締固め」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5
消費電力(W)280
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)800
径D(Φmm)28
長さA(mm)570
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
アズワン品番65-0294-47
標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
付属品ケース
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
電源電圧(V)18
防塵防水性能IP20
振動数12,500/min(208Hz)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。