電動工具 :「耐荷重 ボックス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ボックスXL
エコ商品
XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。
用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)100 最大積載量(kg)25 外寸(mm)607×395×179 内寸(mm)570×347×133 ケース容量(L)30.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納 付属品インナトレイ 質量(kg)11 耐荷重(kg)120 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372 外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678 関連資料(1.24MB) 防水保護等級IP65
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重40kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納 付属品インナトレイ 質量(kg)6 耐荷重(kg)40 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×268 外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×315 関連資料(1.24MB) 防水保護等級IP65
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 アクセサリケース2個付属 耐荷重30kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動ドライバーなどの小型工具、ネジ・小物などの整理 付属品アクセサリケース×2 質量(kg)4.5 フォレストグリーン 耐荷重(kg)30 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×500×110 外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×158 関連資料(1.24MB) 防水保護等級IP65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
トラスコ品番578-2430 ブラック 耐荷重(kg)100 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)325 外寸法・間口(mm)506
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
6,340 税込6,974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。 トラスコ品番153-0366 セット内容L-BOXX102、2608438026 質量(kg)3 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 外寸(mm)442×357×117 内寸(mm)370×310×50 バックルポリアミド樹脂 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。
仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631 アズワン品番67-2227-28
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)L-BOXXケース
耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。
材質ABSプラスチック 質量(g)1780 耐荷重(kg)12 内寸(mm)L311×W377×H104 サイズ(mm)L360×W444×H152
1ケース
18,980 税込20,878
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 台車L-BOXX
連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。
用途現場、工場内の移動等に便利。 トラスコ品番137-8221 ホワイト 耐荷重(kg)100 特性スタッキング可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。 質量(g)1750 サイズ(mm)W580×D325×H70 最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
1個
4,198 税込4,618
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります