電動工具 :「自動点滅回路」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
トラスコ品番760-4874
質量(kg)65
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1
能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)67
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2
能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)68
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。